Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14088 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1

80/20 14088 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZC Modell: 14088Kryssref: 5JRT1
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 4-hulls
Dimensjon A86mm
Dimensjon B86 mm
Dimensjon C3.82 mm
Dimensjon D28 mm
Dimensjon E21.5 mm
Dimensjon F9.5 mm
Dimensjon G22.9 mm
Dimensjon H9 mm
Dimensjon J40 mm
Dimensjon K43mm
Dimensjon L10mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302496085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris
80/20 14070 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminumNaturlig61NOK
80/20 14081 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 4 hull, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminumNaturlig123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14088 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar
136NOK / enhet