Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14081 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 4 hull, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 4 hull, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AF9LTA Modell: 14081Kryssref: 30EK47
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 4-hulls
Dimensjon A76 mm
Dimensjon B76 mm
Dimensjon C3.82 mm
Dimensjon D23.5 mm
Dimensjon E19mm
Dimensjon F8.5 mm
Dimensjon G23 mm
Dimensjon H9 mm
Dimensjon J34.5 mm
Dimensjon K38mm
Dimensjon L8mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull4
Bredde568822 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)7.59
Skipets lengde (cm)7.59
Skipets bredde (cm)3.78
HS kode8302500000

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris
80/20 14088 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminumNaturlig136NOK
80/20 14070 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmAluminumNaturlig61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14081 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 4 hull, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar
123NOK / enhet