Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 14070 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4EZE Modell: 14070Kryssref: 5JRT3
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 4-hulls
Dimensjon A57 mm
Dimensjon B57 mm
Dimensjon C1.98 mm
Dimensjon D15.62 mm
Dimensjon E14 mm
Dimensjon F6 mm
Dimensjon G10.8 mm
Dimensjon H6.2 mm
Dimensjon J29.9 mm
Dimensjon K28mm
Dimensjon L8mm
FinishNaturlig
MaterialeAluminum
Antall hull4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302496085
OpprinnelseslandGE

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFinishPris
80/20 14088 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 86 mm x 43 mm x 86 mm, aluminium, klar | AE4EZC 5JRT1 1408886mm86 mm3.82 mmAluminumNaturlig136NOK
80/20 14081 Innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 4 hull, 76 mm x 38 mm x 76 mm, aluminium, klar | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmAluminumNaturlig123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 14070 innvendig hjørnebrakett, 4 hull, 57 mm x 28 mm x 57 mm, aluminium, klar
61NOK / enhet