80/20 1010-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8

80/20 1010-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AC3BNA Modell: 1010-72Kryssreferanse: 2RCP8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

490NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.0.205 "
FARGEFjern
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.0442 in4
Slotbredde0.255 "
Flateareal0.437 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.0.528 lb.
Bredde1"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 1010-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4613NOK
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63 1010-SVART-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in41 411 NOK
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64 1010-SVART-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4667NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1010-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar
490NOK / enhet