80/20 1010-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63

80/20 1010-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZTQ Modell: 1010-SVART-145Kryssref: 29NZ63
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 411 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5.2 mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde25.4mm
Lengde145 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.0442 in4
Slotbredde6.47mm
Flateareal0.435 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.0.5088 lb.
Bredde25.4mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)368.3
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7610900050

Produktdetaljer:

80/20 1010-BLACK-145 svart eloksert aluminiumsekstrudering brukes i konstruksjons-, bil- og romfartsindustrien for å lage lette strukturer, rammer og støtter.

Egenskaper:

  • Denne 80/20-ekstruderingen har en svart anodisert overflate for å motstå korrosjon.
  • Den har aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og enkel portabilitet.
  • Denne 1010 aluminiumsprofilen har fire åpne T-spor som gir tilgang fra alle retninger.
  • Den er utstyrt med align-a-riller for å hjelpe til med å justere tilkoblingsprofiler.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er elastisitetsmodulen til denne sortelokserte aluminiumsekstruderingen?

A. 10200000 lb/sq.in.

Q. Hva er flytegrensen for 80/20 1010-BLACK-145 ekstrudering?

A. 35000 PSI.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 1010-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4490NOK
RFQ
80/20 1010-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4613NOK
RFQ
80/20 1010-BLACK-72 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64 1010-SVART-7272 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in4667NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1010-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart
1 411 NOK / enhet