80/20 1010-BLACK-72 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTR 29NZ64

80/20 1010-BLACK-72 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, svart

Vare: AF8ZTR Modell: 1010-SVART-72Kryssref: 29NZ64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

667NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnramming Ekstrudering
Bore Dia.5.2 mm
FARGESvart
Drop Lock2 grader
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde25.4mm
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Treghetsmoment0.0442 in4
Slotbredde6.47mm
Flateareal0.435 kvm.
typenT-spor
Vekt / ft.0.5088 lb.
Bredde25.4mm
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7610900050

Produktdetaljer:

80/20 1010-BLACK-72 aluminiumskinneekstrudering er ideell for å forme skjermer, arbeidsbenker, lydinnkapslinger, maskinvern og panelmonterte stativer.

Egenskaper:

  • 80/20 1010-BLACK-72 svart aluminiumsekstrudering er utstyrt med 4 åpne firkantede T-spor for enkel feste fra alle retninger.
  • Den har en anodisert finish for estetisk utseende og korrosjonsbestandighet.
  • Denne svarte aluminiumsekstruderingen har en flytegrense på 35000 PSI.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er betydningen av T-spor i 80/20 svart aluminiumsskinneekstrudering?

A. T-spor lar brukere koble et bredt spekter av maskinvare til ekstruderingen og justere dem etter behov.

Q. Hvilken maksimal påkjenning kan denne anodiserte aluminiumsekstruderingen tåle før den deformeres elastisk?

A. 10200000 lb/sq.inch.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKlasseTreghetsmomentPris
80/20 1010-72 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNA 2RCP8 1010-7272 "1"1"6105-T50.0442 in4490NOK
RFQ
80/20 1010-97 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 97 tommers lengde, aluminium, klar | AC3BNB 2RCP9 1010-9797 "1"1"6105-T50.0442 in4613NOK
RFQ
80/20 1010-BLACK-145 Ekstrudering, 4 åpen T-spor, 145 tommers lengde, aluminium, svart | AF8ZTQ 29NZ63 1010-SVART-145145 "25.4mm25.4mm6105-T50.0442 in41 411 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 1010-BLACK-72 Ekstrudering, 4 åpne T-spor, 72 tommers lengde, aluminium, svart
667NOK / enhet