3M H-30 Wire Connector 22-16AWG, 10000 Pk | AC2FAH 2JJK6

3M H-30 Wire Connector 22-16AWG, 10000 Pk

På lager
Vare: AC2FAH Modell: H-30Kryssref: 2JJK6

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTwist On Wire-kontakt
FARGEBlå
Dirigentstørrelse22-16 AWG
Connector TypeFargekodet
Høyde0.67 "
Lengde0.37 "
Maks. Spenning300 VAC
Maks. Wire Kombinasjon1 # 14 med 1 # 18
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Wire Kombinasjon5 # 22
Min. Ledningsstørrelse22AWG
typenMetalltråd
Bredde0.39 "
LedningstypeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.62
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8538908080
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Rask og enkel å matche riktig kontakt til størrelsen på ledningen. Skallene er designet for å tåle temperaturer opp til 221F (105C). Fungerer godt med solid eller flernet ledning.

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseFARGEDirigentstørrelsetypenBreddeLedningstypeConnector TypeHøydePris
3M T/R+ Box Wire Connector Tan/rød, 100 Pk | AA9JXK 1DLY6 T / R + boks18AWGBrun / rød-Metalltråd0.76 "Solid og strandet-0.76 "455NOK
3M T/Y+Box Wire Connector Tan/gul, 100 Pk | AA9JXL 1DLY7 T / Y + boks22AWGBrun / gul-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "326NOK
3M O/B+Box Wire Connector Oransje/blå, 100 Pk | AA9JXM 1DLY8 O / B + boks22AWGOrange / Blå-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "408NOK
3M R/Y+Box Wire Connector Rød/gul, 100 Pk | AA9JXN 1DLY9 R / Y + boks18AWGRød / Gul-Metalltråd0.76 "Solid og strandet-0.76 "597NOK
3M B/G+Box Wire Connector Blå/grå, 50 Pk | AA9JXP 1DLZ1 B / G + boks14AWGBlå / Grå-Metalltråd1.12 "Solid og strandet-0.76 "861NOK
3M T/R+Jug Wire Connector Tan/rød, 750 Pk | AA9JXQ 1DLZ2 T / R + kanne18AWGBrun / rød-Metalltråd-Solid og strandet-0.76 "3 046 NOK
3M T/Y+Mannen Wire Connector Tan/Yellow Mug, 500 Pk | AA9JXR 1DLZ3 T / Y + kanne22AWGBrun / gul-Metalltråd0.49 "Solid og strandet-0.76 "1 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M H-30 Wire Connector 22-16AWG, 10000 Pk
16 554 NOK / enhet