Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 18706 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 80g | AF2FMP 6RX74

3M 18706 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 80 g

På lager
Vare: AF2FMP Modell: 18706Kryssreferanse: 6RX74
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
136NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBorsteskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
FARGEGul
Diameter1"
Grit80
Maks. RPM30,000
MonteringsstørrelseRoll-On / Off (TR)
MonteringstypeRask forandring
Trimlengde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeFARGEDiameterGritSakMaks. RPMMonteringsstørrelseMonteringstypePris
3M 27685 Bustskive 7 Tommer Diameter 50g, 5 Pk | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Grønn7"50Borsteskive70007 / 8 "Arbor5 527 NOK
3M 27680 Radial Bristle Disc Dorn, 5 Pk | AB9JLC 2DJR8 27680----Radial børsteskive mandrel30,000--318NOK
3M 18698 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Grønn1"50Borsteskive30,000Roll-On / Off (TR)Rask forandring136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 18706 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 80 g
136NOK / enhet