Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 27680 Radial Bristle Disc Dorn, 5 Pk | AB9JLC 2DJR8

3M 27680 Radial Bristle Disc Dorn, 5 Pk

På lager
Vare: AB9JLC Modell: 27680Kryssref: 2DJR8
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
318NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial børsteskive mandrel
Maks. RPM30,000
Pilot dia.3 / 32 "
Shank Dia.1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeFARGEDiameterGritSakMaks. RPMMonteringsstørrelseMonteringstypePris
3M 27685 Bustskive 7 Tommer Diameter 50g, 5 Pk | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Grønn7"50Borsteskive70007 / 8 "Arbor5 527 NOK
3M 18698 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 50g | AF2FMN 6RX73 186985 / 8 "Grønn1"50Borsteskive30,000Roll-On / Off (TR)Rask forandring136NOK
3M 18706 bustskive 1 tomme diameter 5/8 tommer trim 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Gul1"80Borsteskive30,000Roll-On / Off (TR)Rask forandring136NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 27680 Radial Bristle Disc Dorn, 5 Pk
318NOK / enhet