VIEGA MEGAPRESS 45 graders albuer, kobber, press x press, EPDM


filtre
Body Material: Kobber , Samsvar: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Tilkoblingstype: Trykk x Trykk , Materiale: Kobber , Maks. Press: 200 psi , Forseglingsmateriale: EPDM , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellSakRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
77028
45 graders albue1"1"202NOK
A
77038
45 graders albue1-1 / 2 "1-1 / 2 "462NOK
A
77023
45 graders albue3 / 4 "3 / 4 "64NOK
A
77033
45 graders albue1-1 / 4 "1-1 / 4 "286NOK
B
77607
45 graders albue1 / 2 "1 / 2 "56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?