Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 77607 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme | AB3EDB 1RPL4

VIEGA MEGAPRESS 77607 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme

På lager
Vare: AB3EDB Modell: 77607Kryssreferanse: 1RPL4

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak45 graders albue
Body MaterialKobber
SamsvarNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
TilkoblingstypePress
Maks. Press200 psi
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7412100000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 77038 45 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 1 1/2 tomme X 1 1/2 tomme kobberrørstørrelse | CU7YJB 48RH46 7703845 graders albue1-1 / 2 "1-1 / 2 "462NOK
VIEGA LLC 77033 45 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 1 1/4 tommer X 1 1/4 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJC 48RH45 7703345 graders albue1-1 / 4 "1-1 / 4 "286NOK
VIEGA LLC 77028 45 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 1 tomme X 1 tomme kobberrørstørrelse | CU7YJD 48RH44 7702845 graders albue1"1"202NOK
VIEGA LLC 77023 45 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 3/4 tommer X 3/4 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJE 48RH43 7702345 graders albue3 / 4 "3 / 4 "64NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77607 Albue P x ​​P 1/2 x 1/2 tomme
56NOK / enhet