Batterier inkludert: Ja , Batterilader inkludert: Ja , Batteristørrelse: 12V , Batteritype: Lithium-Ion , Batterispenning: 12V DC , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på stål , hjulbredde: 2" , Spolelengde: 6 ft. , Farge: Blå , Rammemateriale: Stål , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Sving , Bredde på hjul foran: 2" , Materiale: Stål , Antall batterier: 2 , Antall hjul: 4 , Driftstype: Push Button , Plattformmateriale: Stål , Strømkilde: Elektrisk , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul bak: Rigid , Bredde på hjul bak: 2" , Skala inkludert: Nei , Spenning: 24V DC