VESTIL CART-500-LA Lineær aktivert løftevogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PCU

VESTIL CART-500-LA Lineær aktivert løftevogn, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PCU Modell: CART-500-LA

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
Batterier inkludertJa
Batterilader inkludertJa
batteri~~POS=TRUNC12V
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde2"
Spole lengde6 ft.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde38.44 "
Lengde32.5 "
Senket høyde15 "
MaterialeStål
Maks. Høyde33 "
Maks. Reiseavstand18 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde15 "
nr. Caster4
Antall batterier2
Antall hjul4
DriftstypePush Button
OverbelastningsbeskyttelseJa
Plattform Lengde32 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde19 1 / 2 "
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde33 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Skala inkludertNei
Spole / spolelengde (ft.)6 ft.
Spenning24V DC
Bredde20.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84.6
Skipets høyde (cm)97.63
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetHøydeSakstypeLengdeSenkemetodeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-400-D-LA Lineær saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Dobbel-DC-drevet--33 303 NOK
VESTIL CART-400-LA Lineær løftevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "enslig34.75 "12V batteri34 "19 "23 624 NOK
VESTIL CART-500-LA-PSS Vogn i delvis rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet, 19.5 tommer x 32 tommer Størrelse | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------37 627 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-500-LA Lineær aktivert løftevogn, 500 Lb. Kapasitet
20 703 NOK / enhet