VESTIL CART-400-D-LA Lineær saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCQ

VESTIL CART-400-D-LA Lineær saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCQ Modell: CART-400-D-LA

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 303 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
BatteritypeLithium-Ion
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet400 lbs.
Caster materialePoly på stål
Fremre hjul Dia.4"
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran2"
Senket høyde15 "
SenkemetodeDC-drevet
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall batterier2
Antall hjul4
Plattform Lengde35 1 / 2 "
Plattformbredde23 5 / 8 "
Hevet høyde50 "
Bakhjul Dia.4"
Type hjul bakRigid
Bredde på hjul bak2"
SakstypeDobbel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 139.5
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetHøydeSakstypeLengdeSenkemetodeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-400-LA Lineær løftevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "enslig34.75 "12V batteri34 "19 "23 624 NOK
VESTIL CART-500-LA Lineær aktivert løftevogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "20 703 NOK
VESTIL CART-500-LA-PSS Vogn i delvis rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet, 19.5 tommer x 32 tommer Størrelse | AG7PCV CART-500-LA-PSS19 1 / 2 "500 lbs.------37 627 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-400-D-LA Lineær saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer størrelse
33 303 NOK / enhet