VESTIL CART-500-LA-PSS Vogn i delvis rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet, 19.5 tommer x 32 tommer Størrelse | AG7PCV

VESTIL CART-500-LA-PSS vogn i delvis rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet, 19.5 tommer x 32 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7PCV Modell: CART-500-LA-PSS

Få tak i det Mai 1, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløfter
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V DC
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på stål
Hjulbredde2"
Spole lengde6 ft.
Høyde38.437 "
Lengde44 "
Senket høyde15 "
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall batterier2
Antall hjul4
Plattform Lengde32 "
Plattformbredde19 1 / 2 "
Hevet høyde33 "
Spole / spolelengde (ft.)6 ft.
Bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.8
Skipets høyde (cm)97.63
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformbreddeKapasitetHøydeSakstypeLengdeSenkemetodeMaks. HøydeMaks. ReiseavstandPris
VESTIL CART-400-D-LA Lineær saksevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCQ CART-400-D-LA23 5 / 8 "400 lbs.-Dobbel-DC-drevet--33 303 NOK
VESTIL CART-400-LA Lineær løftevogn, 400 Lb. Kapasitet, 23.625 tommer x 35.5 tommer Størrelse | AG7PCR CART-400-LA23 5 / 8 "400 lbs.33 "enslig34.75 "12V batteri34 "19 "23 624 NOK
VESTIL CART-500-LA Lineær aktivert løftevogn, 500 Lb. Kapasitet | AG7PCU CART-500-LA19 1 / 2 "500 lbs.38.44 "-32.5 "-33 "18 "20 703 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CART-500-LA-PSS vogn i delvis rustfritt stål, 500 Lb. Kapasitet, 19.5 tommer x 32 tommer størrelse
37 627 NOK / enhet