Vinkelmåler

filtre

MITUTOYO -

968-serien rektangulære vinkelmålere

StilModellPris (eks. mva)
A968-202518NOK
B968-203597NOK
MITUTOYO -

Digitale gradskiver i 950-serien

StilModellNøyaktighetSPC-utgangPris (eks. mva)
A950-318Plumb +/- 0.05 grader / nivå +/- 10 graderRS-2327 100NOK
B950-317Plumb +/- 0.1 grader / nivå +/- 10 graderNei4 022NOK
STARRETT -

Vinkelmåler til vinkelmåler

StilModellNøyaktigheteksamenerSakLengdeMaterialeOmrådePris (eks. mva)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Kombinasjonsgjæringsvinkelmåler12 "Maskinert aluminiumsramme0 til 180 til 0 og 180 til 0 til 180 grader2 301NOK
B505A-7+/- 1/2 grader0-90Geringsvinkelmåler7"Maskinert aluminiumsramme0 grader til 360 grader, 90 x 41 356NOK
C505A-12+/- 1/2 grader0-90Geringsvinkelmåler12 "Maskinert aluminiumsramme0 grader til 360 grader, 90 x 41 864NOK
D505P-70.5 °-Geringsvinkelmåler7"Plast0 til 360 grader473NOK
STARRETT -

Gradskive i stål

StilModellPris (eks. mva)
AC1831 838NOK
BC191 864NOK
WESTWARD -

Elektronisk digital vinkelmåler 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2YNJ1AC4DCJ2 808 NOK
WESTWARD -

Magnetisk digital vinkelmåler 2.165 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
2YNK6AC4DCZ2 065 NOK
JOHNSON -

Digital vinkelmåler 0 - 360 grader

ModellSakPris (eks. mva)
1454-0000AF7LJK8 513 NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Vinkelmåler rustfritt stål 7-3 / 4 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
17AH9ADT289NOK
STARRETT -

Vinkelmåler og dybdemåler 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
C493BAC4HDA1 811 NOK
MITUTOYO -

Universell skråvinkel 6 in

ModellSakPris (eks. mva)
187-904AD6XRZ4 876 NOK
WESTWARD -

Vinkelmålerstål 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
4KU93AD8KWL388NOK
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Digital vinkelmåler rustfritt stål 6 tommer 0 til 180 grader

ModellSakPris (eks. mva)
1702AF4APT412NOK

Vinkelmåler

Handle fra vårt brede utvalg av stål-, digitale, gjærings-, elektroniske og skråskjermbølger designet for måling og legging av vinkler. Våre vinkelmåler er en favoritt i bransjen til erfarne verktøyprodusenter, maskinister og kvalitetssikringsinspektører for bedre lesbarhet de tilbyr med sine skarpe, maskindelte graderinger og satin krom overflate, som eliminerer blending og motstår støv.
De som leter etter nøyaktige verktøy for innstilling av skråkanter, overføring av vinkler, små firkanteringsoppgaver eller kontroll av kutterklaringer, tilbyr vi høykvalitets gradskive fra merker som Starrett, Mitutoyo, Westward, General og Johnson.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?