Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C493B Vinkelmåler og dybdemåler 6 In | AC4HDA 2ZUY4 / 52534

STARRETT C493B gradskive og dybdemåler 6 tommer

På lager
Vare: AC4HDA Modell: C493BKryssreferanse: 2ZUY4 / 52534

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 811 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelmåler og dybdemåler
Nøyaktighet+/- 15 min
BladeJa
Knivstørrelse1 / 4 "
FinishSatin Chrome
eksamener0-180
HodeSquare
Lengde6"
MaterialeVerktøystål
Område0 til 180 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C493B er en kombinasjonsenhet av vinkelmåler og dybdemåler som er ideell for bruk i metall- eller trebearbeidingsapplikasjoner for samtidig å måle vinkler og dybder.
    • Den 6-tommers lange måleren og vinkelmåleren har graderinger på henholdsvis 8. - 64. og 0 - 180 grader.
    • Vinkelmåleren tillater også en direkte avlesning av tilleggsvinkler.
    • Dette Starret-verktøyet har en flat overflate på baksiden av hodet, slik at den kan legges flatt på arbeidsflaten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C493B gradskive og dybdemåler 6 tommer
1 811 NOK / enhet