TRACEABLE Datalogger


filtre
Kalibreringssertifikat: Ja , Kompatibel med: Windows XP, Vista, Windows 7 , Digital avlesning: LCD , Grensesnitt: USB , Relativ fuktighetsområde: 0 å 100% , Vanntett: IP65
StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCTilkoblingsstørrelseDybdeHøydeTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A
6550
+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 0.5 grader C Temperatur, +/- 3% RF mellom (25 til 75% RF) +/- 5% RF Andre2 år.USB1-7 / 64 "2"-20 grader til 161 graderRH \ Temp3 120 NOK
B
6540
+/- 0.2 grader C (0 til 10 grader C) +/- 1 grader C Temperatur1 år.USB med vugge og kabel23 / 64 "1 11 / 32 "-31 grader til 122 graderTemperatur1 300 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?