Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 505A-12 Gjæringsgradskive, 12 tommers lengde, Pro Site 505 Gradskive | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT 505A-12 Gjæringsgradskive, 12 tommers lengde, Pro Site 505 Gradskive

På lager
Vare: AC4HDD Modell: 505A-12Kryssreferanse: 2ZUY7 / 67752

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 864 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGeringsvinkelmåler
Nøyaktighet+/- 1/2 grader
BladeJa
FinishPolert aluminium
eksamener0-90
Hoderektangulær
Lengde12 "
MaterialeMaskinert aluminiumsramme
Område0 grader til 360 grader, 90 x 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 505A-12 aluminium gjæring Pro Site vinkelmåler er en 12 tommer (300 mm) lang, 5-i-1 kombinasjons vinkelmåler som tar feilutsatte beregninger ut av en gjæringsskjæringsprosess og gir geringsskjær med +/- 0.5 nøyaktighet
    • Denne Starrett geringssangmåler er laget av aluminium og har to lasergraverte vekter (en rød geringsskala og en annen svart enkeltskåret skala) som kan brukes opp ned eller bakover; en indre skala som viser vinkelen til en gjæringsledd og den ytre skalaen som viser vinkelen for å passe et enkelt emne til en vinkel
    • Det er mye brukt i snekring, rørleggerarbeid, gulv, taktekking og andre applikasjoner som krever måling og overføring av vinkler
    • Den har en slitesterk 1/4 tommers tykk aluminiumslegering og teflon O-ring for en jevn og presis betjening
    • Denne brukervennlige, Starrett vinkelmåler er en del av Pro Site 505 Protractor-familien som også inkluderer Starrett 505A-7, en 7 tommers variant av produktet

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktigheteksamenerSakLengdeMaterialeOmrådePris
STARRETT CP505A-12 kombinasjonsgjæringsvinkelmåler, 12 tommer, aluminium | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 grader1 graderKombinasjonsgjæringsvinkelmåler12 "Maskinert aluminiumsramme0 til 180 til 0 og 180 til 0 til 180 grader2 301 NOK
STARRETT 505A-7 ProSite Gjæringsvinkelmåler, aluminium, 0 til 90 graderinger | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 grader0-90Geringsvinkelmåler7"Maskinert aluminiumsramme0 grader til 360 grader, 90 x 41 356 NOK
STARRETT 505P-7 Gjæringssag gradskive, plast, 7 tommers bladlengde | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 grader-Geringsvinkelmåler7"Plast0 til 360 grader473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 505A-12 Gjæringsgradskive, 12 tommers lengde, Pro Site 505 Gradskive
1 864 NOK / enhet