WATTS 777SI-20 3/4 Y-mønstersil, 3/4 tommers størrelse, bronse | CB3CLF 0379082

WATTS 777SI-20 3/4 Y-mønstersil, 3/4 tommers størrelse, bronse

Vare: CB3CLF Modell: 777SI-20 3/4Kryss Ref: 0379082
798NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialBronse
KroppsmønsterWye
DekkmaterialeMessing
PakningsmaterialeNBR
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Type innløpstrådPT
Maks. Driftstemperatur210 grader F
Maks. Press400 psi
Min. Temp.32 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
PluggmaterialeMessing
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh

Produktdetaljer:

Y-mønstersil, 3/4 tommers størrelse, bronse

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS B777SI 1/2 Y Sil, 1/2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "696NOK
WATTS B777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "1 231 NOK
WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZH 0385152 B777SI 11"1 / 2 "980NOK
WATTS B777SI 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "1 693 NOK
WATTS B777SI 2 Y Sil, 2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"2 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 777SI-20 3/4 Y-mønstersil, 3/4 tommers størrelse, bronse
798NOK / enhet