Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Press

På lager
Vare: BY6DZH Modell: B777SI 1Kryss Ref: 0385152
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
980NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialBronse
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
DekkmaterialeMessing
Deksel TypeTappet med lukkeplugg
PakningsmaterialeNBR
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1"
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Driftstemperatur210 grader F
Maks. Press400 psi
Mfr. Serie77SI
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeBronse
HolderdekseltypeTappet med lukkeplugg
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse20 mesh
WOG (PSI)400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktdetaljer:

Y Sil, 1 tommers innløp, 27.6 bar Maks. Press

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
WATTS B777SI 1/2 Y Sil, 1/2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "696NOK
WATTS B777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "1 231 NOK
WATTS B777SI 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "1 693 NOK
WATTS B777SI 2 Y Sil, 2 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Trykk | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"2 589 NOK
WATTS 777SI-20 3/4 Y-mønstersil, 3/4 tommers størrelse, bronse | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "798NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 Tommers innløp, 27.6 Bar Maks. Press
980NOK / enhet