Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C183 vinkelmåler i stål, doble graderinger, 6 tommer | AC4HCY 2ZUY2 / 50672

STARRETT C183 stålvinkelmåler, doble graderinger, 6 tommer

På lager
Vare: AC4HCY Modell: C183Kryssreferanse: 2ZUY2 / 50672
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
1 610 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålvinkelmåler
Nøyaktighet+/- 15 min.
BladeJa
Knivstørrelse1 / 2 "
FinishSatin Chrome
eksamener0-180
Hoderektangulær
Lengde6"
MaterialeVerktøystål
Område0 Grader til 180 Grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maskinister vinkelmåler egnet for overføring av vinkler, innstilling av faser, kontroll av kutterklaringer og kontroll av retthet i trebearbeidings- og maskineringsapplikasjoner
    • Stålkonstruksjon med kromfinish i sateng for beskyttelse mot slitende forhold
    • Dobbel gradering i motsatt retning for direkte vinkelavlesning og en låsemutter for å låse bladet i ønsket vinkel

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT C19 stålvinkelmåler runde 6 tommer | AC4HCZ 2ZUY3 / 50127 C191 721 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C183 stålvinkelmåler, doble graderinger, 6 tommer
1 610 NOK / enhet