Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 1454-0000 digital gradskive 0 - 360 grader | AF7LJK 21XK42

JOHNSON 1454-0000 Digital gradskive 0 - 360 grader

På lager
Vare: AF7LJK Modell: 1454-0000Kryssreferanse: 21XK42

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 513 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital vinkelmåler
Nøyaktighet+/- 5 min.
Batteri3 volt (CR-2032)
BladeRustfritt stål
Knivstørrelse150, 300 mm
ViseLCD
eksamenerDigitalt
HodePlast
Lengde150, 300 mm
MaterialeRustfritt stål
Område0 til 360 grader
Repeterbarhet+/- 5 min.
Størrelse377 x 120 x 50 mm
Tykkelse35mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.008
Skipets høyde (cm)13.49
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)3.48
HS kode9017208060

Produktdetaljer:

    • Johnson 1454-0000 er en høypresisjon digital gradskive designet for nøyaktig å måle vinkler og gjæringer. Den kan måle vinkler fra 0 til 360 grader og har et driftstemperaturområde på 32 - 104 grader Fahrenheit.
    • Denne digitale vinkelmåleren fra Johnson er utstyrt med et 3V litiumbatteri som kan vare i ca. 1 år og et hardt etui for å beskytte utstyret mot skade under transport.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 1454-0000 Digital gradskive 0 - 360 grader
8 513 NOK / enhet