MICRO PLASTICS Tommelnøtter


filtre
StilModellBase Dia.Base høydeDia./TrådestørrelseHode Dia.HodehøydeHøydeTotal høydetråd LengdePris (eks. mva)
A
0801032TNA
3 / 8 "0.14 "# 10-3227 / 64 "9 / 64 "21 / 64 "21 / 64 "0.325 "54NOK
B
0800832TNA
3 / 8 "0.14 "# 8-3227 / 64 "9 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "0.305 "50NOK
C
0801024TNA
3 / 8 "0.14 "# 10-2427 / 64 "9 / 64 "21 / 64 "21 / 64 "0.325 "52NOK
D
0800632TNA
5 / 16 "0.125 "# 6-3223 / 64 "1 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "0.275 "--
RFQ
E
0800440TNA
7 / 32 "0.12 "# 4-4019 / 64 "1 / 8 "9 / 32 "9 / 32 "0.28 "46NOK
F
0825020TNA
15 / 32 "0.155 "1/4 "-2035 / 64 "5 / 32 "23 / 64 "23 / 64 "0.365 "53NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?