Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0801024TNA Thumb Nut, Nylon, 10-24 Size, 10Pk | AD6TPH 4AGK7

MICRO PLASTICS 0801024TNA tommelmutter, nylon, 10-24 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TPH Modell: 0801024TNAKryssref: 4AGK7
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.3 / 8 "
Base høyde0.14 "
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 10-24
FinishNaturlig
Hode Dia.27 / 64 "
Hodehøyde9 / 64 "
Høyde21 / 64 "
Materialenylon
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde21 / 64 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.325 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.91
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0801024TNA tommelmutter, nylon, 10-24 størrelse, 10pk
52NOK /pakke