Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL PAIL-PAL bøtteåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tommer størrelse, 5 gallon, gull

På lager
Vare: AC4AJM Modell: PAIL-PALKryssreferanse: 2YA65

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

502NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelnøkkel
FARGEGull
Dybde11 "
passerFem gallons plast- og stålspann
HandleRett
Høyde1"
Lengde11 "
MaterialeStøpt stål
Generell dybde11 "
Total høyde1"
Samlet bredde3.5 "
Materiale til spannStål, plast
Spinnestørrelse5 gal.
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8205598000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydePris
VESTIL PAIL-PAL-UN Støpt stål UN-klassifisert spannåpner, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1-7/8 tommer størrelse, 5 gallon, gull | AG7WRL PAIL-PAL-UN1.88 "515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL PAIL-PAL bøtteåpner i støpt stål, 11 tommer x 3-1/2 tommer x 1 tommer størrelse, 5 gallon, gull
502NOK / enhet