HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Værbestandige støvler


filtre
Farge: Svart , Konstruksjon: støpt , Høyde: 1.87 " , Materiale: Elastomer / Elastomer , Montering: Monteres på enheten , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Bredde: 1.37 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
HBL7717C
-879NOK
B
HBL7459V
-235NOK
C
HBL7495V
-240NOK
D
HBL7490V
-205NOK
E
HBL7440V
1.87 "228NOK
F
HBL6027
Kort861NOK
G
HBL7716C
Kort769NOK

Værbestandige støvler

Hubbell Wiring Device-Kellems værbestandige støvler beskytter ledningskontakter mot skadelige kjemikalier og UV-stråling. De er laget av slitesterke termoplastiske elastomerer som tåler temperaturer fra -40 til 75 grader C. Disse støvlene har en ribbet design for å sikre et sikkert grep og et værbeskyttende deksel for ekstra sikkerhet. Raptor Supplies tilbyr også seal tite støvler i bredder på 1.84 og 2.09 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?