Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0800440TNA Tommelmutter, Nylon, 4-40 Størrelse, 10Pk | AD6TPK 4AGK9

MICRO PLASTICS 0800440TNA tommelmutter, nylon, 4-40 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TPK Modell: 0800440TNAKryssref: 4AGK9
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.7 / 32 "
Base høyde0.12 "
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishNaturlig
Hode Dia.19 / 64 "
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde9 / 32 "
Materialenylon
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde9 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.28 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0800440TNA tommelmutter, nylon, 4-40 størrelse, 10pk
46NOK /pakke