Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 0800832TNA Thumb Nut, Nylon, 8-32 Size, 10Pk | AD6TPM 4AGL2

MICRO PLASTICS 0800832TNA tommelmutter, nylon, 8-32 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD6TPM Modell: 0800832TNAKryssref: 4AGL2
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.3 / 8 "
Base høyde0.14 "
Grunnleggende materialenylon
FARGEOff-White
Dia./Trådestørrelse# 8-32
FinishNaturlig
Hode Dia.27 / 64 "
Hodehøyde9 / 64 "
Høyde5 / 16 "
Materialenylon
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde5 / 16 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde0.305 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 0800832TNA tommelmutter, nylon, 8-32 størrelse, 10pk
50NOK /pakke