JUSTRITE 28459 Drip Pad, Extended, 24 x 36 Inch Size | CD8CJF JEN28459BL

JUSTRITE 28459 Drypppute, forlenget, 24 x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: CD8CJF Modell: 28459Kryssref.: JEN28459BL

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrypppute
Kapasitet1.75 gal.
FARGESvart
Utvendig lengde36 "
Utvendig bredde24 "
FinishPVC-belagt
Brettet høyde6"
Brettet lengde12 "
Brettet bredde24 "
MaterialeStoff

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode56031410900
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse dryppputene har utskiftbar, olje-bare sorbent innenfor en sveiset lekkasjesikker barriere. Vurdert for kjøring over applikasjoner, puter inkluderer messinghylser i motsatte hjørner for forankring. Forankringsstaker ikke inkludert. Ytre skall kan gjenbrukes med valgfrie refill-sorbentpakker. Bidrar til å overholde EPA for utslippsforebygging (SPCC).

Egenskaper:

  • Fang opp små oljelekkasjer og drypp før de forurenser bakken eller skaper utrygge arbeidsflater
  • Lett, fleksibel og bærbar
  • Laget av UV- og kjemikaliebestandig EnGuard?I, PVC-belagt stoff
  • Den patenterte designfunksjonen inkluderer et belagt ytre lag av netting for å fange opp grovt rusk
  • Bidrar til å overholde EPA SPCC-forskrifter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 28459 Drypppute, forlenget, 24 x 36 tommer størrelse
2 525 NOK / enhet