MICRO PLASTICS Maskinskruer, flate


filtre
StilModellHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeSystem for målingStrekkfasthetTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
50M080125H020
82 °15.4-17.3mm4.6mm20ft.--M8 x 1.2549NOK
B
022520A050
82 °0.452-0.507"0.153 "1 / 2 "inch312 psi1 / 4-20135NOK
C
021032A075
82 °0.340-0.385"0.116 "3 / 4 "-165 psi10-3215NOK
D
020632A100
82 °0.244-0.279"0.083 "1"inch69 psi6-3284NOK
E
020632A050
82 °0.244-0.279"0.083 "1 / 2 "inch69 psi6-32104NOK
F
020632A037
82 °0.244-0.279"0.083 "3 / 8 "inch69 psi6-3249NOK
G
020832A050
82 °0.292-0.332"0.1 "1 / 2 "inch108 psi8-32108NOK
H
020832A150
82 °0.292-0.332"0.1 "1.5 "-108 psi8-3274NOK
I
022520A075
82 °0.452-0.507"0.153 "3 / 4 "inch312 psi1 / 4-20100NOK
J
020256A031
82 °0.147-0.172"0.051 "5 / 16 "inch19 psi2-5689NOK
K
020440A050
82 °0.195-0.225"0.067 "1 / 2 "inch41 psi4-40124NOK
L
50M080125H030
82 °15.4-17.3mm4.6mm30 "Metric-M8 x 1.2551NOK
M
022520A062
82 °0.452-0.507"0.153 "5 / 8 "inch312 psi1 / 4-2085NOK
N
021024A075
82 °0.340-0.385"0.116 "3 / 4 "inch149 psi10-2462NOK
O
021032A050
82 °0.340-0.385"0.116 "1 / 2 "inch165 psi10-3291NOK
P
50M060100H020
82 °10.9-12.6mm3.3mm20ft.Metric-M6 x 149NOK
Q
50M080125H050
82 °15.4-17.3mm4.6mm50ft.Metric-M8 x 1.2560NOK
R
020440A037
82 °0.195-0.225"0.067 "3 / 8 "inch41 psi4-4093NOK
S
022520A200
82 °0.452-0.507"0.153 "2"inch312 psi1 / 4-20121NOK
T
50M040070H010
82 °8.0-9.4mm2.7mm10 "--M4 x 0.767NOK
U
020632A062
82 °0.244-0.279"0.083 "5 / 8 "inch69 psi6-3232NOK
V
50M050080H016
82 °8.9-10.4mm2.7mm16Metric-M5 x 0.821NOK
W
020632A075
82 °0.244-0.279"0.083 "3 / 4 "inch69 psi6-3256NOK
X
50M050080H010
82 °8.9-10.4mm2.7mm10 "Metric-M5 x 0.854NOK
Y
020440A025
82 °0.195-0.225"0.067 "1 / 4 "inch41 psi4-4074NOK
Z
021024A100
82 °0.340-0.385"0.116 "1"-149 psi10-249NOK
A1
020832A100
82 °0.292-0.332"0.1 "1"inch108 psi8-3283NOK
B1
020832A037
82 °0.292-0.332"0.1 "3 / 8 "inch108 psi8-3290NOK
C1
50M060100H012
82 °10.9-12.6mm3.3mm12 "Metric-M6 x 138NOK
D1
50M080125H025
82 °15.4-17.3mm4.6mm25ft.--M8 x 1.25-
RFQ
E1
020256A050
82 °0.147-0.172"0.051 "1 / 2 "inch19 psi2-5676NOK
F1
50M040070H016
82 °8.0-9.4mm2.7mm16Metric-M4 x 0.743NOK
G1
50M060100H016
82 °10.9-12.6mm3.3mm16Metric-M6 x 1109NOK
H1
50M050080H012
82 °8.9-10.4mm2.7mm12 "Metric-M5 x 0.842NOK
I1
022520A100
82 °0.452-0.507"0.153 "1"inch312 psi1 / 4-20113NOK
J1
50M080125H016
82 °15.4-17.3mm4.6mm16--M8 x 1.2556NOK
K1
022520A025
82 °0.452-0.507"0.153 "1 / 4 "-312 psi1 / 4-2072NOK
L1
021032A100
82 °0.340-0.385"0.116 "1"-165 psi10-32-
RFQ
M1
022520B100
100 °0.442-0.507"0.11 "1"inch312 psi1 / 4-2061NOK
N1
020632B037
100 °0.238-0.279"0.06 "3 / 8 "inch69 psi6-3217NOK
O1
022520B075
100 °0.442-0.507"0.11 "3 / 4 "inch312 psi1 / 4-20109NOK
P1
020632B050
100 °0.238-0.279"0.06 "1 / 2 "-69 psi6-3251NOK
Q1
020632B100
100 °0.238-0.279"0.06 "1"inch69 psi6-3296NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?