Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 022520A100 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelse, 50Pk | AD6TWR 4AHG4

MICRO PLASTICS 022520A100 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelser, 50pk

På lager
Vare: AD6TWR Modell: 022520A100Kryssreferanse: 4AHG4
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
126NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.452-0.507"
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A100 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1 størrelser, 50pk
126NOK /pakke