Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 020832A150 Maskinskrue, flat, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 50Pk | AD7CLF 4DJH9

MICRO PLASTICS 020832A150 Maskinskrue, flat, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CLF Modell: 020832A150Kryssref: 4DJH9
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.292-0.332"
Hodehøyde0.1 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materialenylon
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet108 psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 020832A150 Maskinskrue, flat, 8-32 gjengestørrelse, 1-1/2 størrelse, 50pk
83NOK /pakke