Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 020632A050 Machine Screw, Flat, 6-32 Thread Size, 1/2 Size, 50Pk | AD7CKV 4DJG5

MICRO PLASTICS 020632A050 Maskinskrue, flat, 6-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CKV Modell: 020632A050Kryssreferanse: 4DJG5
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
104NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.244-0.279"
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet69 psi
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 020632A050 Maskinskrue, flat, 6-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk
104NOK /pakke