Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 022520A050 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50Pk | AD6TWU 4AHG6

MICRO PLASTICS 022520A050 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD6TWU Modell: 022520A050Kryssreferanse: 4AHG6
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.452-0.507"
Hodehøyde0.153 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet312 psi
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 022520A050 Maskinskrue, flat, 1/4-20 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk
135NOK /pakke