Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskrue, Flat, M6 X 1 X 12mm Størrelse, 25Pk | AD6TVT 4AHA6

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskrue, flat, M6 X 1 X 12 mm størrelse, 25pk

På lager
Vare: AD6TVT Modell: 50M060100H012Kryssreferanse: 4AHA6

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
42NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.10.9-12.6mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde12 "
Materialenylon
System for målingMetric
Temp. Område-40 til 185 F
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100H012 Maskinskrue, flat, M6 X 1 X 12 mm størrelse, 25pk
42NOK /pakke