Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 021032A050 Maskinskrue, flat, 10-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50Pk | AD7CKN 4DJF8

MICRO PLASTICS 021032A050 Maskinskrue, flat, 10-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk

På lager
Vare: AD7CKN Modell: 021032A050Kryssreferanse: 4DJF8
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
91NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishNaturlig
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340-0.385"
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materialenylon
System for målinginch
Temp. Område-40 til 185 F
Strekkfasthet165 psi
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 021032A050 Maskinskrue, flat, 10-32 gjengestørrelse, 1/2 størrelse, 50pk
91NOK /pakke