LITTLE GIANT PUMPS Jet-pumper i C-serien


filtre
Spenning: 115 / 230V
StilModellKapasitetHPPris (eks. mva)
A
91060020
45 lbs.1 / 2 hk12 723 NOK
RFQ
A
91060053
50 lbs.3 / 4 hk13 448 NOK
RFQ

Jet-pumper i C-serien

Little Giant C-serien jetpumper har kraftig støpejernskonstruksjon og er designet for å levere opptil 16 gallons per minutt fra grunne / dype brønner. Disse enhetene har en mekanisk akseltetning som sikrer lekkasjesikker passform og kontinuerlig smøring, og en støpt termoplastisk diffuser for maksimal effektivitet og pålitelighet. De er utstyrt med en motor som har en rustfri stålaksel for direkte montering av løpehjulet. Disse pumpene kommer med et maskinvaresett som inkluderer en trykkmåler og plugger for installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?