EATON Tellekontroll Rate Meter/Totalizers


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
53300405
12 152 NOK
RFQ
B
53300401
9 808 NOK
RFQ
C
53301400
8 005 NOK
RFQ
C
53301404
10 529 NOK
RFQ
D
53302400
9 808 NOK
RFQ
E
53300800
18 570 NOK
RFQ
A
53300465
13 017 NOK
RFQ
C
53302402
11 647 NOK
RFQ
C
53301405
12 873 NOK
RFQ
F
53302401
11 647 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De er utstyrt med et 3V litiumbatteri for lang levetid.
  • Disse hastighetsmålerne/totalerne har en 10 - 30VDC bakgrunnsbelysning for forbedret synlighet i lite lys.
  • De har et NEMA 4X-klassifisert frontpanel når de er montert med pakningen for å beskytte mot vanninntrenging og sprut.
  • Disse Eaton-enhetene er integrert med en 8-sifret LCD-skjerm for forbedret nøyaktighet og presisjon i datamåling.

Standarder og godkjenninger

  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan feilsøke Eaton count control rate meter/totaliserere?

Feilsøking Eaton teller kontroll rate målere / summerere kan variere avhengig av den spesifikke modellen og konfigurasjonen. Vanlige feilsøkingstrinn inkluderer imidlertid å sjekke ledninger og tilkoblinger, sjekke strømforsyningen og sjekke strømningssensoren.

Hvor ofte bør Eaton tellekontrollhastighetsmåler/totaliserere kalibreres?

  • Kalibreringsfrekvensen til Eatons tellekontrollhastighetsmåler / totalisatorer kan variere avhengig av den spesifikke applikasjonen og kravene.
  • Det anbefales å konsultere håndboken til enheten eller produsenten for anbefalt kalibreringsplan.
  • Vurder miljøforholdene og driftsforholdene.
  • Regelmessig kalibrering kan bidra til å sikre nøyaktige og pålitelige målinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?