HARTELL Kondensatpumper i HAD-serien


Hartell HAD-seriens kondensatpumper er egnet for alle typer AC-utstyr opp til 15KW (45000 BTU), kommersiell kjøling og andre kondensatovnsapplikasjoner. Disse enhetene tilbyr pumpehoder på opptil 26 fot og strømningshastigheter på opptil 155 gal/time. De kan monteres inne i plastkanaler...ng ved siden av de isolerte kjølerørene.Les meg

filtre
AC-spenningsvurdering: 100 til 230V , Aktiveringstype: Remote , Innløpsdiameter: 0.4 " , Driftstemp. Område: 0 til 122 grader F. , Outlet Dia.: 0.27 " , Strømforbruk: 3W
StilModellMaks. StrømningshastighetStøynivåKjølekapasitetPris (eks. mva)
A
HAD-8
3.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu789NOK
RFQ
A
HAD-15
5.28 Gal/Hr21 dBA45000 btu931NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har alarmer med spenningsfrie kontakter som signaliserer og betjener en bryter for å åpne/lukke når tanken indikerer stigning/fall i vannstanden.
  • Disse pumpene har en kompakt design for enkel installasjon, mindre fotavtrykk og roligere drift.
  • De tilbyr termisk overbelastningsbeskyttelse for å forhindre farlig overoppheting som kan forårsake motorfeil.
  • De kommer også med en 6 fots strømledning for enkelt å plassere pumpen og flere inntaksmuligheter for rask tilkobling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er spenningsfrie kontakter?

Spenningsfrie kontakter eller tørre kontakter (der ingen strøm eller spenning vil flyte) driver en hjelpeenhet som sender lukkede/åpne kontaktsignaler til pumpesystemet.

Hva er en høynivåalarm?

Det er en enhet installert i en kondensattank som gir en alarm for å forhindre overdreven oppbygging av kondensat, og dermed beskytte mot lekkasjer og overløp som kan forårsake alvorlig vannskade.

Hva er installasjonstrinnene for kondensatpumper i HAD-serien?

  • Sørg for at pumpen er koblet fra hovedstrømkilden før installasjon/arbeid på pumpen.
  • Skjær ut et passende størrelse område i taket for å la kanalføringen (kanalen) strømme gjennom.
  • Når du installerer kjølerørene, sørg for at det er plass til kondensatpumpen i hjørnet av kanalen.
  • Deretter setter du avløpsrøret (røret) fra kondensatskuffen inn i innløpet til reservoaret. Hvis avløpsrøret er større enn innløpet, bruk den store røradapteren (rør) og sikre med en kobling for å hindre at det lekker vann.
  • Sikre forbindelsen mellom utløpsrøret og pumpeutløpet med en passende rørklemme eller buntebånd.
  • Valgfri alarmtilkobling deaktiverer kjøleutstyret i tilfelle pumpen svikter eller ikke er i stand til å fjerne vannet på grunn av blokkering i utløpsrøret.
  • Når pumpen er testet, sikres kanaldekslene og takplaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?