HARTELL HAD-15 kondensatpumpe, i kanal, opptil 15 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode | CF3QCK 861020

HARTELL HAD-15 kondensatpumpe, i kanal, opptil 15 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode

Vare: CF3QCK Modell: HAD-15Kryss Ref: 861020
931NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFjern kondensatpumpe
AC-spenningsvurdering100 til 230V
AktiveringstypeRemote
Kapasitet1.18 oz
Kjølekapasitet45000 btu
Frekvens50 / 60 Hz
Innløpsdiameter0.4 "
Maks. Strømningshastighet5.28 Gal/Hr
Støynivå21 dBA
Driftstemp. Område0 til 122 grader F.
Uttak Dia.0.27 "
Strømforbruk3W
Pumpehode26 '

Produktvarianter

ProduktModellMaks. StrømningshastighetStøynivåKjølekapasitetPris
HARTELL HAD-8 kondensatpumpe, i kanal, opptil 8 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode | CF3QCJ 861019 HAD-83.17 Gal/Hr19 dBA30000 btu789NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HARTELL HAD-15 kondensatpumpe, i kanal, opptil 15 KW, 26 fot. Maks. Pumpehode
931NOK / enhet