Fiskebånd pinner

filtre

KLEIN TOOLS -

Fiskestokk

StilModellPris (eks. mva)
A56415905NOK
B56312802NOK
C56406456NOK
RFQ
D56409849NOK
ESRS56038582NOK
F564301 636NOK
GSRS569802 704NOK
H564002 570NOK
ISRS569813 461NOK
J564181 101NOK
RFQ
K563241 474NOK
RFQ
L563251 553NOK
MVDV327103299NOK
KLEIN TOOLS -

Fiskebånd

StilModellFARGEDiameterSakMaterialePris (eks. mva)
A56334--Fiskebånd-1 401NOK
B56340--Fiskebånd-1 421NOK
C56120--Fiskebånd-751NOK
D50351--Fiskebånd-299NOK
E56380--Fiskebånd-2 559NOK
A56333--Fiskebånd-875NOK
F56351--Fiskebånd-3 411NOK
G56331--Fiskebånd-360NOK
H56341--Fiskebånd-1 897NOK
I56382--Fiskebånd-1 610NOK
J56383--Fiskebånd-2 180NOK
K56056--Fiskebånd-3 835NOK
L56059--Fiskebånd-3 441NOK
M56014--Merket fisketapeGlassfiber6 301NOK
N56115--Fiskebånd-2 678NOK
O56116--Fiskebånd-790NOK
P56350--Fiskebånd-2 559NOK
Q50550Klar / Hvit7.5 "FiskebåndGlassfiber/glassfylt nylon646NOK
R56335Orange / Black7"FiskebåndStål328NOK
GARDNER BENDER -

Fiskebånd

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
AFTS-50B50ft.Stål728NOK
BFTS-65R65ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus568NOK
CFTS-125R125ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 026NOK
CFTS-250R250ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 421NOK
IDEAL -

Fiskepinner

StilModellLengdePris (eks. mva)
A31-61112ft.619NOK
A31-61224ft.1 330NOK
RFQ
WESTWARD -

Tråd fiskepinnesett

StilModellLengdePris (eks. mva)
A21CJ1712ft.568NOK
B21CJ1824ft.1 005NOK
RFQ
GREENLEE -

Teleskopiske fiskepinner

StilModellFARGELengdeMaterialePris (eks. mva)
AFP12Grønn26 "til 12 'Glassfiber1 358NOK
BFP24Grønn50 "til 24 'Glassfiber3 256NOK
CFP18Grønn-Glassfiber1 833NOK
DFP3Sølv6 "til 3 'Metal308NOK
ECLIPSE -

Kabeltrekking og ruting

StilModellLengdeMaterialePris (eks. mva)
A902-47218ft.Kompositt2 128NOK
B902-47130ft.Epoksyharpiks1 403NOK
JAMESON -

Glødende stenger

StilModellFARGELengdetypenPris (eks. mva)
A7-8-IKGrønn2 1/2 fot. til 35 fot.Lyser i mørket1 704NOK
B7 36-23-XNUMXTlysende24ft.Medium1 228NOK
RFQ
C7S-65Klysende30ft.Medium1 644NOK
D7S-45Tlysende20ft.Medium1 063NOK
KLEIN TOOLS -

Glassfiber tape

StilModellPris (eks. mva)
A9461001 008NOK
B9461501 730NOK
JAMESON -

Fiskebånd

StilModellTilfellet MaterialRørstørrelseSakLengdetypenPris (eks. mva)
A8-18-165MDR--Fiskebånd--2 309NOK
B6-146--Kit--402NOK
C16-14-300M--Fiskebånd--20 407NOK
D10-18-350MDRS--Fiskebånd--6 367NOK
E11-38-1500M--Fiskebånd--64 278NOK
F6-14-300M--Fiskebånd--10 475NOK
B6-160--Slap--156NOK
B6-162--Fleksibel leder--471NOK
B12-516-AK--Tilbehørssett--2 012NOK
B10-140--Kit--295NOK
B10-316-AK--Tilbehørssett--1 247NOK
B9-25-AK--Tilbehørssett--1 207NOK
G7-06AK--Tilbehørssett--1 166NOK
H15-316-300--Fiskebånd--12 664NOK
I11-38-500M--Fiskebånd--29 819NOK
B6-140--Kit--490NOK
B6-141--Rulleguide--1 135NOK
B6-14-500M--Slap--12 607NOK
J10-316-300Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd300ft.Med rullestativ9 219NOK
K10-316-200Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd200ft.Med rullestativ8 202NOK
L8-18-150 XNUMXPlast-Fiskebånd150ft.-3 983NOK
M8-18-100 XNUMXPlast1 / 2 "Fiskebånd100ft.Med Winder Case3 153NOK
IDEAL -

Merket fisketape

StilModellLengdePris (eks. mva)
A31-066120ft.1 564NOK
A31-067240ft.1 795NOK
B31-074240ft.1 673NOK
JAMESON -

Fisketape, merket

StilModellRørstørrelseLengdeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A6-14-400M1 til 2 "400ft.400 lb.12 741NOK
B9A-25-400M2 til 4 "400ft.1000 kg20 717NOK
C11A-25-600M2 til 4 "600ft.1000 kg27 358NOK
D11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.45 461NOK
IDEAL -

Fiskebånd

StilModellTilfellet MaterialSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthettypenPris (eks. mva)
A31-2128-Fiskebånd-----9 731NOK
B31-065-Fiskebånd-----5 519NOK
C31-150-Fiskebånd50ft.-Glassfiber--2 714NOK
D31-152-Fiskebånd100ft.-Glassfiber--4 091NOK
C31-155-Fiskebånd200ft.-Glassfiber--5 682NOK
E31-091-Fiskebånd50ft.-Rustfritt stål--1 245NOK
F31-093-Fiskebånd100ft.-Rustfritt stål--2 388NOK
G31-552-Fiskebånd60ft.-Glassfiber--1 536NOK
G31-554-Utskifting av fisketape120ft.-Glassfiber--2 399NOK
H31-141-Fiskebånd50ft.-Stål--2 072NOK
I31-094-Fiskebånd3.5 "----860NOK
J31-190-Slap-----3 479NOK
K31-050-Fiskebånd100ft.-Stål--1 000NOK
L31-096-Fiskebånd-----3 992NOK
B31-073-Fiskebånd-----1 238NOK
B31-2982-Fiskebånd-----57 670NOK
B31-097-Fiskebånd-----3 640NOK
M31-012-Fiskebånd-----280NOK
N31-033-Fiskebånd-----619NOK
J31-207-Slap-----6 325NOK
J31-208-Slap-----5 881NOK
O31-004-Slap-----419NOK
K31-052-Fiskebånd200ft.-Stål--1 681NOK
K31-051-Fiskebånd50ft.-Stål--858NOK
P31-038-Fiskebånd240ft.-Stål--822NOK
WESTWARD -

Fiskebånd

StilModellLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthettypenPris (eks. mva)
A6EKST050ft.StålStål400 lb.Med Winder Case258NOK
B6EKST6100ft.nylonnylon250 kgUten Winder407NOK
GREENLEE -

Fish Stix -sett

Greenlee fiskepinner brukes med standard fisketape i vanskelig tilgjengelige områder, som tak og under tepper. Disse enhetene har en svært synlig grønn farge som gir forbedret spisssynlighet og to forskjellig gjengede spisser som har plass til ulike lednings-/kabelbunter. De kan enkelt tres sammen og ses når du arbeider over tak, ned vegger eller under hevede gulv.

StilModellLengdePris (eks. mva)
A540-1212ft.839NOK
A540-2424ft.1 645NOK
RFQ
ECLIPSE -

Fiskebånd

StilModellLengdePris (eks. mva)
A900-148100ft.656NOK
A900-149200ft.985NOK
GREENLEE -

Fiskebånd

Greenlee fisketape er ideelle for å trekke strandede eller rutte nye ledninger gjennom vegger eller elektriske rør i elektriske ledningsapplikasjoner. Disse båndene kommer i en plast / ABS plastkasse for å oppbevare dem sikkert. Koffertdesignet har grepskanter for sklifri håndtering, et komfortabelt håndtak for å redusere tretthet til operatøren og rask tapeutbetaling og tilbakespoling / sveivhåndtak for å trekke ledninger eller kabler raskt. Disse fisketapene med 1/8 eller 3/16 tommer diameter har stål/nylon/glassfiber/rustfritt stål/spiralviklet stålkonstruksjon med et fiskeøye for å holde fast i trådtråder eller kabler i energifylte eller farlige miljøer. Velg fra et bredt utvalg av disse fisketapene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 250 fot.

StilModellSakLengdeMaterialeTapematerialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
AFTXS-125BPFisk----930NOK
AFTXS-240BPFisk----1 283NOK
AFTXS-65BPFisk----646NOK
BFTXSS-125Fiskebånd----1 972NOK
CFTXS-100WFiskebånd----1 681NOK
DFTXSS-65Fiskebånd----1 397NOK
E438-2XFiskebånd25ft.StålStål-279NOK
FFTFS439-100Fiskebånd----5 226NOK
RFQ
G438-5HFiskebånd50ft.StålStål-445NOK
HFTXS-65Fiskebånd----932NOK
IFTFS439-50Fiskebånd50ft.Såret Multistrand SteelSpiral såret stål500 lbs.2 667NOK
J542-200Fiskebånd----15 467NOK
KFTXF-100Fiskebånd100 ft.---5 137NOK
RFQ
DFTXSS-240Fiskebånd----2 344NOK
LFTXF-50Fiskebånd----2 626NOK
RFQ
MFTN536-50Fiskebånd50ft.nylonnylon250 kg1 774NOK
N542-150Fiskebånd----12 863NOK
OFTN536-100Fiskebånd100ft.nylonnylon250 kg2 558NOK
HFTXS-240Merket fisketape----1 804NOK
HFTXS-125Merket fisketape----1 495NOK
PRFTXSS-240Erstatningspatron----1 956NOK
PRFTXS-240Erstatningspatron----1 406NOK
PRFTXSS-65Erstatningspatron----1 193NOK
PRFTXSS-125Erstatningspatron----1 516NOK
PRFTXS-125Erstatningspatron----1 002NOK
GREENLEE -

Fleksibel fisketape, 100 fot. Lengde, 500 lbs. Strekkfasthet, 3/16 tommers bredde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
FS439-100AC2XRP4 807 NOK
JONARD -

Magnetisk kabelføringssett 8 stk

ModellSakPris (eks. mva)
MM-800AD6VFL615NOK
KLEIN TOOLS -

Fisketape, 1/8 tomme diameter x 65 fot lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
56002AD9VLV585NOK
Cementex USA -

Målebånd i glassfiber, 33 fot. Lengde

ModellSakPris (eks. mva)
CTM-33CJ4BXQ469NOK
Se detaljer
12

Fiskebånd pinner

Fiskebånd og pinner (også kjent som trekkbånd eller elektrikers slanger) brukes til å føre nye ledningsopplegg gjennom vegger og elektriske ledninger. Raptor Supplies tilbyr en rekke av disse fiskebåndene fra merker som Eclipse, Gardner Bender, Greenlee, Ideal, Jameson og Westward. De har høykvalitets ikke-ledende glassfiberkonstruksjon som forenkler ytterligere utstyrt med solide messingkoblinger og øye-/krokender, og en bøybar messingfjær for håndtering av kraftige wiretrekk. Disse enhetene er integrert med en konturdesign for brukervennlighet og en wireknute som ikke låser seg i hjørner mens du arbeider.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?