Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JAMESON 8-18-100K stang med tilbehør Diameter 1/8 tomme 100 fot | AE8XFQ 6GCR6

JAMESON 8-18-100K stang med tilbehør Diameter 1/8 tomme 100 fot

På lager
Vare: AE8XFQ Modell: 8-18-100KKryssreferanse: 6GCR6

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
3 153 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiskebånd
Tilfellet MaterialPlast
Sakstilcanister
Rørstørrelse1 / 2 "
Lengde100ft.
MaterialeGlassfiber
TapematerialeGlassfiber
BåndprofilRund
Båndstørrelse1 / 8 "
Strekkfasthet200 lb.
typenMed Winder Case

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.38
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode7019901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialRørstørrelseSakLengdetypenPris
JAMESON 10-316-200 stang med tilbehør Diameter 3/16 tommer 200 fot | AE8XFJ 6GCP6 10-316-200Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd200ft.Med rullestativ8 202 NOK
JAMESON 10-316-300 stang med tilbehør Diameter 3/16 tommer 300 fot | AE8XFK 6GCP7 10-316-300Metal3/4 to 1-1/2"Fiskebånd300ft.Med rullestativ9 219 NOK
JAMESON 8-18-150K fisketape 1/8 tomme x 150 fot glassfiber | AH3KWM 32PK21 8-18-150 XNUMXPlast-Fiskebånd150ft.-3 983 NOK
JAMESON 12-516-AK Duct Hunter tilbehørssett | CR4YQK 735H83 12-516-AK--Tilbehørssett--2 012 NOK
JAMESON 6-14-500M Easy Buddy Duct Rodder, W/500Ft, på 1/4, 6-14-500M | CR4YQL 735H88 6-14-500M--Slap--12 607 NOK
JAMESON 6-162 Easy Buddy Flexible Leader, 6-162 | CR4YQM 735H91 6-162--Fleksibel leder--471NOK
JAMESON 6-160 Easy Buddy Pulling Eye, 6-160 | CR4YQN 735H90 6-160--Slap--156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMESON 8-18-100K stang med tilbehør Diameter 1/8 tomme 100 fot
3 153 NOK / enhet