JAMESON 9A-25-400M merket stang med tilbehør 400 fot | AE8XFM 6GCR2

JAMESON 9A-25-400M Merket stang med tilbehør 400 fot

På lager
Vare: AE8XFM Modell: 9A-25-400MKryssreferanse: 6GCR2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 717 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerket fisketape
Tilfellet MaterialMetal
SakstilFrame
Rørstørrelse2 til 4 "
Lengde400ft.
MaterialeGlassfiber
TapematerialeGlassfiber
BåndprofilRund
Båndstørrelse3 / 8 "
Strekkfasthet1000 kg
typenMed hjulramme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.35
Skipets høyde (cm)83.57
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode7019901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeStrekkfasthetPris
JAMESON 6-14-400M merket stangdiameter 1/4 tomme Lengde 400 fot | AE8XFL 6GCP8 6-14-400M1 til 2 "400ft.400 lb.12 741 NOK
JAMESON 11A-25-600M merket stang med tilbehør 600 fot | AE8XFN 6GCR3 11A-25-600M2 til 4 "600ft.1000 kg27 358 NOK
JAMESON 11-38-1000M merket stangdiameter 1/2 tomme Lengde 1000 fot | AE8XFP 6GCR4 11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.45 461 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMESON 9A-25-400M Merket stang med tilbehør 400 fot
20 717 NOK / enhet