JAMESON 11A-25-600M merket stang med tilbehør 600 fot | AE8XFN 6GCR3

JAMESON 11A-25-600M Merket stang med tilbehør 600 fot

På lager
Vare: AE8XFN Modell: 11A-25-600MKryssreferanse: 6GCR3

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMerket fisketape
Tilfellet MaterialMetal
SakstilFrame
Rørstørrelse2 til 4 "
Lengde600ft.
MaterialeGlassfiber
TapematerialeGlassfiber
BåndprofilRund
Båndstørrelse3 / 8 "
Strekkfasthet1000 kg
typenMed hjulramme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.53
Skipets høyde (cm)105.41
Skipets lengde (cm)85.09
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7019905050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseLengdeStrekkfasthetPris
JAMESON 6-14-400M merket stangdiameter 1/4 tomme Lengde 400 fot | AE8XFL 6GCP8 6-14-400M1 til 2 "400ft.400 lb.12 741 NOK
JAMESON 9A-25-400M merket stang med tilbehør 400 fot | AE8XFM 6GCR2 9A-25-400M2 til 4 "400ft.1000 kg20 717 NOK
JAMESON 11-38-1000M merket stangdiameter 1/2 tomme Lengde 1000 fot | AE8XFP 6GCR4 11-38-1000M4"1000ft.1400 lb.45 461 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JAMESON 11A-25-600M Merket stang med tilbehør 600 fot
27 358 NOK / enhet