Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GARDNER BENDER FTS-50B Fisketape 1/8 tommer x 50 fot stål med etui | AA7EDH 15V942

GARDNER BENDER FTS-50B fisketape 1/8 tomme x 50 fot stål med etui

På lager
Vare: AA7EDH Modell: FTS-50BKryssreferanse: 15V942
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
728NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiskebånd
Tilfellet MaterialABS nylon
SakstilWinder Slide
Lengde50ft.
MaterialeStål
TapematerialeStål
Båndprofil0.045 "
Båndstørrelse1 / 8 "
Strekkfasthet500 lbs.
typenm / Winder-sak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialePris
GARDNER BENDER FTS-125R Fish Tape 1/8 inch x 125 Feet Steel With Case | AA7EDE 15V939 FTS-125R125ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 026 NOK
GARDNER BENDER FTS-250R Fish Tape 1/8 inch x 250 Feet Steel With Case | AA7EDF 15V940 FTS-250R250ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus1 421 NOK
GARDNER BENDER FTS-65R Fish Tape 1/8 inch x 65 Feet Steel With Case | AA7EDG 15V941 FTS-65R65ft.Belagt karbonstålbånd, ABS nylonhus568NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GARDNER BENDER FTS-50B fisketape 1/8 tomme x 50 fot stål med etui
728NOK / enhet