GRAINGER Kileanker


filtre
StilModellAnker Dia.AnkerlengdeMaterialeMaks. ArbeidstykkelseMin. Innbyggingtråd LengdeTrådstørrelseUltimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)Pris (eks. mva)
A
U70420.100.0600
1"6"303 / 304 rustfritt stål1"4.5 "2.875 "1mm15840309NOK
A
U70411.100.0900
1"9"Karbonstål4"4.5 "3.875 "1mm15840181NOK
A
U70411.100.0600
1"6"Karbonstål1"4.5 "2.875 "1mm15840147NOK
A
U70420.100.0900
1"9"303 / 304 rustfritt stål4"4.5 "3.875 "1mm15840588NOK
A
U70411.100.1200
1"12 "Karbonstål4"4.5 "3.875 "1mm15840228NOK
B
U70411.050.0550
1 / 2 "5.5 "Karbonstål2"2.25 "3.75 "1 / 2 "5280130NOK
C
U70411.050.0375
1 / 2 "3.75 "Karbonstål11 / 16 "2.25 "2"1 / 2 "5280206NOK
A
U70420.050.0700
1 / 2 "7"303 / 304 rustfritt stål3.125 "2.25 "5.25 "1 / 2 "5280458NOK
D
U70420.050.0425
1 / 2 "4.25 "303 / 304 rustfritt stål3 / 4 "2.25 "2.5 "1 / 2 "5280596NOK
A
U70411.050.0700
1 / 2 "7"Karbonstål3.125 "2.25 "5.25 "1 / 2 "5280149NOK
A
U70411.050.0850
1 / 2 "8.5 "Karbonstål3.125 "2.25 "6.75 "1 / 2 "5280232NOK
A
U70411.050.0275
1 / 2 "2.75 "Karbonstål1 / 8 "2.25 "1"1 / 2 "5280179NOK
B
U70411.050.0450
1 / 2 "4.5 "Karbonstål1.5 "2.25 "2.75 "1 / 2 "5280240NOK
B
U70411.050.0425
1 / 2 "4.25 "Karbonstål3 / 4 "2.25 "2.5 "1 / 2 "5280247NOK
A
U70420.050.0375
1 / 2 "3.75 "303 / 304 rustfritt stål11 / 16 "2.25 "2"1 / 2 "5280567NOK
A
U70420.050.0275
1 / 2 "2.75 "303 / 304 rustfritt stål1 / 8 "2.25 "1"1 / 2 "5280334NOK
A
U70420.050.0550
1 / 2 "5.5 "303 / 304 rustfritt stål2"2.25 "3.75 "1 / 2 "5280408NOK
A
U70420.075.0850
3 / 4 "8.5 "303 / 304 rustfritt stål3.125 "3.25 "6"3 / 4 "11880814NOK
A
U70420.075.0550
3 / 4 "5.5 "303 / 304 rustfritt stål1-5 / 16 "3.25 "3"3 / 4 "11880466NOK
A
U70411.075.0850
3 / 4 "8.5 "Karbonstål3.125 "3.25 "6"3 / 4 "11880228NOK
A
U70411.075.0550
3 / 4 "5.5 "Karbonstål1-5 / 16 "3.25 "3"3 / 4 "1188081NOK
A
U70411.075.0425
3 / 4 "4.25 "Karbonstål9 / 16 "3.25 "1.75 "3 / 4 "11880126NOK
A
U70420.075.1200
3 / 4 "12 "303 / 304 rustfritt stål4"3.25 "9.5 "3 / 4 "11880814NOK
A
U70420.075.0700
3 / 4 "7"303 / 304 rustfritt stål2"3.25 "4.5 "3 / 4 "11880586NOK
A
U70420.075.0475
3 / 4 "4.75 "303 / 304 rustfritt stål1"3.25 "2.25 "3 / 4 "11880376NOK
A
U70420.075.0425
3 / 4 "4.25 "303 / 304 rustfritt stål9 / 16 "3.25 "1.75 "3 / 4 "11880268NOK
A
U70411.075.0625
3 / 4 "6.25 "Karbonstål1.75 "3.25 "3.75 "3 / 4 "11880170NOK
A
U70411.075.0700
3 / 4 "7"Karbonstål2"3.25 "4.5 "3 / 4 "11880178NOK
A
U70411.075.1200
3 / 4 "12 "Karbonstål3.125 "3.25 "9.5 "3 / 4 "11880185NOK
A
U70411.075.0475
3 / 4 "4.75 "Karbonstål1"3.25 "2.25 "3 / 4 "11880134NOK
A
U70411.075.1000
3 / 4 "10 "Karbonstål3.125 "3.25 "7.5 "3 / 4 "11880206NOK
D
U70420.031.0350
5 / 16 "3.5 "303 / 304 rustfritt stål1.125 "1.5 "2.25 "5 / 16 "2530619NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?