Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.075.1200 Kileanker 3/4 12 Forsinket karbonstål, 2PK | AG2HGY 31JP38

GRAINGER U70411.075.1200 Kileanker 3/4 12 sinkbelagt karbonstål, 2PK

På lager
Vare: AG2HGY Modell: U70411.075.1200Kryssreferanse: 31JP38
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 4 "
Ankerlengde12 "
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3.125 "
Min. Innbygging3.25 "
tråd Lengde9.5 "
Trådstørrelse3 / 4 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)11880

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3712
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.075.1200 Kileanker 3/4 12 sinkbelagt karbonstål, 2PK
185NOK /pakke