Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70411.050.0700 Kileanker 1/2 7 Forsinket karbonstål, 5PK | AG2HGG 31JP22

GRAINGER U70411.050.0700 Kileanker 1/2 7 sinkbelagt karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AG2HGG Modell: U70411.050.0700Kryssreferanse: 31JP22
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
149NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
FinishSink belagt
MaterialeKarbonstål
Maks. Arbeidstykkelse3.125 "
Min. Innbygging2.25 "
tråd Lengde5.25 "
Trådstørrelse1 / 2 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5280

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8384
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70411.050.0700 Kileanker 1/2 7 sinkbelagt karbonstål, 5PK
149NOK /pakke