Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U70420.031.0350 Wedge Anchor 5/16 3-1/2 303/304, 25PK | AG2HHH 31JP47

GRAINGER U70420.031.0350 Kileanker 5/16 3-1/2 303/304, 25PK

På lager
Vare: AG2HHH Modell: U70420.031.0350Kryssreferanse: 31JP47
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
619NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.5 / 16 "
Ankerlengde3.5 "
Materiale303 / 304 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1.125 "
Min. Innbygging1.5 "
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse5 / 16 "
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)2530

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9176
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318190000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U70420.031.0350 Kileanker 5/16 3-1/2 303/304, 25PK
619NOK /pakke